

CHF 599.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 647.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 599.00 | - |
4+ | CHF 521.00 | 13.02% |
10+ | CHF 456.50 | 23.79% |
20+ | CHF 411.50 | 31.30% |
30+ | CHF 384.00 | 35.89% |
50+ | CHF 374.00 | 37.56% |
100+ | CHF 361.00 | 39.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |