

CHF 284.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 284.50 | - |
4+ | CHF 243.50 | 14.41% |
10+ | CHF 213.50 | 24.96% |
20+ | CHF 192.00 | 32.51% |
30+ | CHF 179.00 | 37.08% |
50+ | CHF 174.50 | 38.66% |
100+ | CHF 168.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.97 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |