

CHF 494.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 534.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 494.50 | - |
4+ | CHF 439.00 | 11.22% |
10+ | CHF 385.00 | 22.14% |
20+ | CHF 348.00 | 29.63% |
30+ | CHF 325.00 | 34.28% |
50+ | CHF 316.50 | 36.00% |
100+ | CHF 308.50 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.74 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Maß nach French R | NF-R41 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |