

CHF 583.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 630.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 583.00 | - |
4+ | CHF 505.00 | 13.38% |
10+ | CHF 442.50 | 24.10% |
20+ | CHF 400.00 | 31.39% |
30+ | CHF 373.50 | 35.93% |
50+ | CHF 363.50 | 37.65% |
100+ | CHF 350.50 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 77.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |