

CHF 368.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 397.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 368.00 | - |
4+ | CHF 316.50 | 13.99% |
10+ | CHF 277.50 | 24.59% |
20+ | CHF 247.00 | 32.88% |
30+ | CHF 230.50 | 37.36% |
50+ | CHF 224.50 | 38.99% |
100+ | CHF 217.00 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |