

CHF 213.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 213.50 | - |
4+ | CHF 183.50 | 14.05% |
10+ | CHF 161.00 | 24.59% |
20+ | CHF 143.50 | 32.79% |
30+ | CHF 134.00 | 37.24% |
50+ | CHF 130.50 | 38.88% |
100+ | CHF 126.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.92 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 041 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |