

CHF 270.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 292.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 270.50 | - |
4+ | CHF 233.00 | 13.86% |
10+ | CHF 204.50 | 24.40% |
20+ | CHF 182.00 | 32.72% |
30+ | CHF 170.00 | 37.15% |
50+ | CHF 165.50 | 38.82% |
100+ | CHF 160.50 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |