

CHF 490.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 530.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 490.50 | - |
4+ | CHF 423.00 | 13.76% |
10+ | CHF 371.00 | 24.36% |
20+ | CHF 331.50 | 32.42% |
30+ | CHF 309.50 | 36.90% |
50+ | CHF 301.50 | 38.53% |
100+ | CHF 290.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Maß nach French R | NF-R40 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |