

CHF 434.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 434.00 | - |
4+ | CHF 371.50 | 14.40% |
10+ | CHF 326.00 | 24.88% |
20+ | CHF 292.50 | 32.60% |
30+ | CHF 273.00 | 37.10% |
50+ | CHF 266.00 | 38.71% |
100+ | CHF 256.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |