

CHF 561.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 606.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 561.50 | - |
4+ | CHF 489.00 | 12.91% |
10+ | CHF 428.50 | 23.69% |
20+ | CHF 385.50 | 31.34% |
30+ | CHF 359.50 | 35.98% |
50+ | CHF 350.50 | 37.58% |
100+ | CHF 338.50 | 39.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |