

CHF 217.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 217.00 | - |
4+ | CHF 187.00 | 13.82% |
10+ | CHF 164.00 | 24.42% |
20+ | CHF 146.50 | 32.49% |
30+ | CHF 136.50 | 37.10% |
50+ | CHF 133.00 | 38.71% |
100+ | CHF 128.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 150 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |