

CHF 540.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 584.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 540.50 | - |
4+ | CHF 469.50 | 13.14% |
10+ | CHF 411.50 | 23.87% |
20+ | CHF 370.50 | 31.45% |
30+ | CHF 346.00 | 35.99% |
50+ | CHF 337.00 | 37.65% |
100+ | CHF 325.00 | 39.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |