

CHF 34.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.00 | - |
4+ | CHF 29.20 | 14.12% |
10+ | CHF 25.60 | 24.71% |
20+ | CHF 23.00 | 32.35% |
30+ | CHF 21.50 | 36.76% |
50+ | CHF 20.90 | 38.53% |
100+ | CHF 20.10 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.65 mm |
Schnurdicke | 1.63 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 903 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |