

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.10 | - |
4+ | CHF 37.10 | 13.92% |
10+ | CHF 32.50 | 24.59% |
20+ | CHF 29.20 | 32.25% |
30+ | CHF 27.20 | 36.89% |
50+ | CHF 26.50 | 38.52% |
100+ | CHF 25.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 109 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |