

CHF 32.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.80 | - |
4+ | CHF 28.20 | 14.02% |
10+ | CHF 24.70 | 24.70% |
20+ | CHF 22.00 | 32.93% |
30+ | CHF 20.50 | 37.50% |
50+ | CHF 20.00 | 39.02% |
100+ | CHF 19.40 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0071-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |