

CHF 405.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 438.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 405.50 | - |
4+ | CHF 348.50 | 14.06% |
10+ | CHF 305.50 | 24.66% |
20+ | CHF 273.00 | 32.68% |
30+ | CHF 255.00 | 37.11% |
50+ | CHF 248.50 | 38.72% |
100+ | CHF 239.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |