

CHF 341.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 369.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 341.50 | - |
4+ | CHF 293.50 | 14.06% |
10+ | CHF 257.50 | 24.60% |
20+ | CHF 231.00 | 32.36% |
30+ | CHF 215.50 | 36.90% |
50+ | CHF 210.00 | 38.51% |
100+ | CHF 202.50 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |