

CHF 196.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 196.00 | - |
4+ | CHF 168.50 | 14.03% |
10+ | CHF 148.00 | 24.49% |
20+ | CHF 132.00 | 32.65% |
30+ | CHF 123.50 | 36.99% |
50+ | CHF 120.00 | 38.78% |
100+ | CHF 116.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.57 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 039 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |