

CHF 204.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 204.50 | - |
4+ | CHF 176.50 | 13.69% |
10+ | CHF 154.50 | 24.45% |
20+ | CHF 138.00 | 32.52% |
30+ | CHF 129.00 | 36.92% |
50+ | CHF 125.50 | 38.63% |
100+ | CHF 121.50 | 40.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |