

CHF 258.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 278.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 258.00 | - |
4+ | CHF 222.50 | 13.76% |
10+ | CHF 195.00 | 24.42% |
20+ | CHF 174.00 | 32.56% |
30+ | CHF 162.50 | 37.02% |
50+ | CHF 158.50 | 38.57% |
100+ | CHF 153.00 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.44 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 232 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |