

CHF 531.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 574.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 531.50 | - |
4+ | CHF 457.00 | 14.02% |
10+ | CHF 400.50 | 24.65% |
20+ | CHF 359.50 | 32.36% |
30+ | CHF 335.50 | 36.88% |
50+ | CHF 326.50 | 38.57% |
100+ | CHF 314.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |