

CHF 309.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 334.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 309.50 | - |
4+ | CHF 265.00 | 14.38% |
10+ | CHF 232.50 | 24.88% |
20+ | CHF 208.00 | 32.79% |
30+ | CHF 194.50 | 37.16% |
50+ | CHF 189.50 | 38.77% |
100+ | CHF 183.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |