

CHF 514.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 555.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 514.00 | - |
4+ | CHF 443.00 | 13.81% |
10+ | CHF 388.00 | 24.51% |
20+ | CHF 346.50 | 32.59% |
30+ | CHF 323.50 | 37.06% |
50+ | CHF 315.00 | 38.72% |
100+ | CHF 304.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |