

CHF 194.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 194.00 | - |
4+ | CHF 166.00 | 14.43% |
10+ | CHF 145.50 | 25.00% |
20+ | CHF 130.00 | 32.99% |
30+ | CHF 121.50 | 37.37% |
50+ | CHF 118.50 | 38.92% |
100+ | CHF 114.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |