

CHF 249.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 249.00 | - |
4+ | CHF 213.50 | 14.26% |
10+ | CHF 187.00 | 24.90% |
20+ | CHF 167.50 | 32.73% |
30+ | CHF 156.50 | 37.15% |
50+ | CHF 152.50 | 38.76% |
100+ | CHF 146.50 | 41.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.27 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 231 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |