

CHF 412.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 445.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 412.50 | - |
4+ | CHF 355.50 | 13.82% |
10+ | CHF 312.00 | 24.36% |
20+ | CHF 278.00 | 32.61% |
30+ | CHF 259.50 | 37.09% |
50+ | CHF 253.00 | 38.67% |
100+ | CHF 244.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.04 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maß nach French R | NF-R37 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |