

CHF 423.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 457.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 423.00 | - |
4+ | CHF 364.50 | 13.83% |
10+ | CHF 319.50 | 24.47% |
20+ | CHF 284.50 | 32.74% |
30+ | CHF 265.50 | 37.23% |
50+ | CHF 258.50 | 38.89% |
100+ | CHF 250.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |