

CHF 4'810.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'199.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'810.00 | - |
4+ | CHF 4'359.00 | 9.38% |
10+ | CHF 4'326.00 | 10.06% |
20+ | CHF 4'292.00 | 10.77% |
30+ | CHF 4'260.00 | 11.43% |
50+ | CHF 4'195.00 | 12.79% |
100+ | CHF 4'164.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |