

CHF 3'787.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'093.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'787.00 | - |
4+ | CHF 3'432.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'405.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'379.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'353.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'303.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'278.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |