

CHF 190.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 190.50 | - |
4+ | CHF 164.00 | 13.91% |
10+ | CHF 143.50 | 24.67% |
20+ | CHF 128.50 | 32.55% |
30+ | CHF 120.00 | 37.01% |
50+ | CHF 117.00 | 38.58% |
100+ | CHF 112.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 145 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |