

CHF 159.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.50 | - |
4+ | CHF 137.00 | 14.11% |
10+ | CHF 120.00 | 24.76% |
20+ | CHF 107.50 | 32.60% |
30+ | CHF 100.50 | 36.99% |
50+ | CHF 97.40 | 38.93% |
100+ | CHF 94.10 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63.22 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 037 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |