

CHF 180.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 180.00 | - |
4+ | CHF 155.00 | 13.89% |
10+ | CHF 136.00 | 24.44% |
20+ | CHF 121.50 | 32.50% |
30+ | CHF 113.50 | 36.94% |
50+ | CHF 110.50 | 38.61% |
100+ | CHF 106.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 144 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |