

CHF 231.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 231.00 | - |
4+ | CHF 199.50 | 13.64% |
10+ | CHF 175.00 | 24.24% |
20+ | CHF 155.50 | 32.68% |
30+ | CHF 145.50 | 37.01% |
50+ | CHF 141.50 | 38.74% |
100+ | CHF 136.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 230 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |