

CHF 400.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 432.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 400.00 | - |
4+ | CHF 345.00 | 13.75% |
10+ | CHF 302.50 | 24.38% |
20+ | CHF 270.00 | 32.50% |
30+ | CHF 252.00 | 37.00% |
50+ | CHF 245.50 | 38.62% |
100+ | CHF 236.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 333 |
Maß nach French R | NF-R36 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |