

CHF 466.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 503.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 466.00 | - |
4+ | CHF 400.00 | 14.16% |
10+ | CHF 351.00 | 24.68% |
20+ | CHF 314.00 | 32.62% |
30+ | CHF 293.00 | 37.12% |
50+ | CHF 285.50 | 38.73% |
100+ | CHF 275.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |