

CHF 219.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 219.00 | - |
4+ | CHF 187.00 | 14.61% |
10+ | CHF 164.00 | 25.11% |
20+ | CHF 147.00 | 32.88% |
30+ | CHF 137.50 | 37.21% |
50+ | CHF 134.00 | 38.81% |
100+ | CHF 129.00 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |