

CHF 275.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 297.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 275.50 | - |
4+ | CHF 236.50 | 14.16% |
10+ | CHF 207.50 | 24.68% |
20+ | CHF 184.00 | 33.21% |
30+ | CHF 171.50 | 37.75% |
50+ | CHF 167.00 | 39.38% |
100+ | CHF 162.00 | 41.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |