

CHF 176.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 176.00 | - |
4+ | CHF 151.50 | 13.92% |
10+ | CHF 132.50 | 24.72% |
20+ | CHF 118.50 | 32.67% |
30+ | CHF 111.00 | 36.93% |
50+ | CHF 108.00 | 38.64% |
100+ | CHF 104.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61.6 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 143 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |