

CHF 288.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 288.00 | - |
4+ | CHF 249.00 | 13.54% |
10+ | CHF 218.50 | 24.13% |
20+ | CHF 195.00 | 32.29% |
30+ | CHF 182.00 | 36.81% |
50+ | CHF 177.50 | 38.37% |
100+ | CHF 171.00 | 40.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |