

CHF 210.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 210.00 | - |
4+ | CHF 181.50 | 13.57% |
10+ | CHF 159.00 | 24.29% |
20+ | CHF 142.00 | 32.38% |
30+ | CHF 132.50 | 36.90% |
50+ | CHF 129.00 | 38.57% |
100+ | CHF 124.50 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |