

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.70 | - |
4+ | CHF 27.30 | 13.88% |
10+ | CHF 23.90 | 24.61% |
20+ | CHF 21.40 | 32.49% |
30+ | CHF 19.90 | 37.22% |
50+ | CHF 19.40 | 38.80% |
100+ | CHF 18.80 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |