

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.90 | - |
4+ | CHF 36.80 | 14.22% |
10+ | CHF 32.30 | 24.71% |
20+ | CHF 28.90 | 32.63% |
30+ | CHF 26.90 | 37.30% |
50+ | CHF 26.20 | 38.93% |
100+ | CHF 25.40 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.02 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 108 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |