

CHF 203.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 203.00 | - |
4+ | CHF 174.00 | 14.29% |
10+ | CHF 153.00 | 24.63% |
20+ | CHF 136.50 | 32.76% |
30+ | CHF 127.50 | 37.19% |
50+ | CHF 124.00 | 38.92% |
100+ | CHF 120.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.36 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |