

CHF 439.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 474.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 439.00 | - |
4+ | CHF 377.00 | 14.12% |
10+ | CHF 330.50 | 24.72% |
20+ | CHF 296.00 | 32.57% |
30+ | CHF 276.50 | 37.02% |
50+ | CHF 269.00 | 38.72% |
100+ | CHF 259.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |