

CHF 254.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 254.50 | - |
4+ | CHF 219.00 | 13.95% |
10+ | CHF 192.00 | 24.56% |
20+ | CHF 171.00 | 32.81% |
30+ | CHF 159.50 | 37.33% |
50+ | CHF 155.50 | 38.90% |
100+ | CHF 150.00 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |