

CHF 425.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 425.00 | - |
4+ | CHF 366.50 | 13.76% |
10+ | CHF 321.00 | 24.47% |
20+ | CHF 286.00 | 32.71% |
30+ | CHF 267.00 | 37.18% |
50+ | CHF 260.00 | 38.82% |
100+ | CHF 251.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |