

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.00 | - |
4+ | CHF 116.00 | 14.07% |
10+ | CHF 102.00 | 24.44% |
20+ | CHF 90.30 | 33.11% |
30+ | CHF 84.20 | 37.63% |
50+ | CHF 82.10 | 39.19% |
100+ | CHF 79.30 | 41.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |