

CHF 161.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 161.50 | - |
4+ | CHF 139.00 | 13.93% |
10+ | CHF 122.00 | 24.46% |
20+ | CHF 109.00 | 32.51% |
30+ | CHF 102.00 | 36.84% |
50+ | CHF 98.80 | 38.82% |
100+ | CHF 95.40 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 140 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |