

CHF 206.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 206.50 | - |
4+ | CHF 177.00 | 14.29% |
10+ | CHF 155.50 | 24.70% |
20+ | CHF 139.00 | 32.69% |
30+ | CHF 129.50 | 37.29% |
50+ | CHF 126.00 | 38.98% |
100+ | CHF 122.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 228 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |