

CHF 363.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 392.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 363.00 | - |
4+ | CHF 311.50 | 14.19% |
10+ | CHF 273.00 | 24.79% |
20+ | CHF 244.00 | 32.78% |
30+ | CHF 227.50 | 37.33% |
50+ | CHF 222.00 | 38.84% |
100+ | CHF 214.00 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Maß nach French R | NF-R34 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |